パイプタップ(ISO)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466140 品番 EA829TF-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
材質HSS(ハイス) 幅(mm)6 全長(mm)59 質量(g)24 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)15 呼びRp1/8”×28 シャンク径(mm)8
注意
※画像はEA829TF-10です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする