パイプタップ(ISO)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466149 品番 EA829TF-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
材質HSS(ハイス) 幅(mm)9 全長(mm)67 質量(g)52 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)19 呼びRp1/4”×19 シャンク径(mm)11
注意
※画像はEA829TF-10です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする