エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466167
品番
EA829TF-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
14
全長(mm)
87
質量(g)
154
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
26
呼び
Rp1/2”×14
シャンク径(mm)
18
注意
※画像はEA829TF-10です。