エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70466194
品番
EA829TG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質
HSS
長さ(mm)
9
幅(mm)
6
全長(mm)
55
質量(g)
23
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
19
呼び
G1/8”×28
精度
JIS2
シャンク径(mm)
8
注意
※画像はEA829TG-10です。