代表画像(14000-XH)
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の リール
20 ソルティガ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70466919
品番
10000-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
PE5号標準のキハダ、ヒラマサキャスティングゲームにベストマッチ。相模湾キハダのトップランナー・佐野ヒロムにより、徹底的に鍛え上げられた近海大物スペシャル。
仕様
ベアリングボール/ローラー:12/1
ハンドル
エッグ
ハンドル長さ(mm)
80
自重(g)
655
ワッシャー数
ドラグワッシャー数:14
ギア比
5.8
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)118
ドラグ力(Kg)
最大25
糸巻量
PE:4号-400m