マグネット頭皮マッサージブラシ タワー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード70467515 品番1771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットでお風呂場の壁に簡単に収納。皮脂詰まりと頭皮全体をケアするマッサージブラシ。
浮かせて収納できるのでぬめらず衛生的。しっかり刺激する取っ手なしのハードタイプ。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:シリコーン マグネット ホワイト 質量(g)約100 シリーズタワー 耐熱温度(℃)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×8.5×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする