山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の シャンプー用品
マグネット頭皮マッサージブラシ タワー ハードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
70467524
品番
1772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットでお風呂場の壁に簡単に収納。皮脂詰まりと頭皮全体をケアするマッサージブラシ。
浮かせて収納できるのでぬめらず衛生的。しっかり刺激する取っ手なしのハードタイプ。
仕様
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:シリコーン マグネット
色
ブラック
質量(g)
約100
シリーズ
タワー
耐熱温度(℃)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×8.5×2.8