曜日別特売
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558

FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558
FCOS-3X3(WH) ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 70467558

ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台ホワイト(無地)注文コード70467558品番FCOS-3X3(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁面でも、間仕切りでも、空間を仕切って収納スペースに変えるオープンシェルフ
高さ2段、3段の2タイプ
1部屋のサイズは、カラーボックス用の収納ボックスや、A4ファイルスタンドが収まる設計
背面加工で表裏がなく、お部屋の間仕切りとしても活躍
背中が抜けたオープン構造で開放感があり、お気に入りの壁紙がインテリアとして活躍
別売りのボックスを組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
プラスドライバーをご用意ください。

用途収納ラックに、間仕切りとしても。インテリア 収納ラック 収納ラック 間仕切り おうちスッキリシェルフ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)25ホワイト(無地)タイプ3段耐荷重(kg)天板20、棚板12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.5×29.5×126組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:39×28.5×39.5
注意
※商品特性として、横揺れはします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする