収納ボックス 扉付き 積み重ね可能 おうちスッキリシェルフ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70467594 品番FCOS-DR(WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ
別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
扉式なので、細かなモノをすっきり隠す収納
扉の開く向きは、左右選択可能
扉の開閉はマグネットでサポート
3個まで積み重ね可能
中には可動式の棚板1枚付属(3cm間隔、5段階調節)
プラスドライバーをご用意ください。

用途扉付き収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 扉付き 目隠し 整理収納 小物整理 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)5 ホワイト(無地) 耐荷重(kg)天板・棚板・底板各3、全体9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39 組立時間約30-40分 奥行き(cm)31.5(取っ手含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×23×(全体)36/(棚中央時)下18 /上16.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:36×23.5 間口(cm)扉:32.5×34.5
取扱説明書:(1.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする