収納ボックス 扉付き 積み重ね可能 おうちスッキリシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70467610 品番FCOS-DR(WL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ
別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
扉式なので、細かなモノをすっきり隠す収納
扉の開く向きは、左右選択可能
扉の開閉はマグネットでサポート
3個まで積み重ね可能
中には可動式の棚板1枚付属(3cm間隔、5段階調節)
プラスドライバーをご用意ください。

用途扉付き収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 扉付き 目隠し 整理収納 小物整理 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)5 ウォルナット(木目柄) 耐荷重(kg)天板・棚板・底板各3、全体9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39 組立時間約30-40分 奥行き(cm)31.5(取っ手含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×23×(全体)36/(棚中央時)下18 /上16.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:36×23.5 間口(cm)扉:32.5×34.5
取扱説明書:(1.12MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70467610 FCOS-DR(WL) 70467594 FCOS-DR(WH) 収納ボックス 扉付き 積み重ね可能  おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 収納ボックス 扉付き 積み重ね可能 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善) 1個 3,598
欠品中
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする