コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 70467619 品番 FCOS-PS2(WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ
別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
空間を使いやすく仕切る、コの字型ラック
棚の上や食器棚の中でも活躍
ラックの中はコミックやDVDがぴったり収納可能
プラスドライバーをご用意ください。

用途様々な棚やラックの仕切りとして。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ コの字ラック コミック DVD 整理 収納 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)1.5 ホワイト(無地) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×20.5 組立時間約30-40分 内寸(cm)シェルフに載せた際の天板上:18.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27(幕板含ない箇所28.5) ×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする