エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70470166
品番
EA829VP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)
7
全長(mm)
66
ピッチ
喰い付き:26P
呼び
M7×1.0
注意
※画像はEA829VP-12Bです。
商品豆知識
ハンドタップの種類