エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M8×1.0
注文コード
70470175
品番
EA829VP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)
8.2
全長(mm)
73
ピッチ
喰い付き:29P
呼び
M8×1.0
注意
※画像はEA829VP-12Bです。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470175
EA829VP-8
48164359
EA829JC-108B
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ
1本
¥
1,130
税込
¥
1,243
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)