バックパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70470349 品番EA927AE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外ポケットなし、内ポケット2個(うち1個はパソコン用)、ペン挿しはありません。天然の牛革に、じっくりとオイルを浸透させたアンティークレザーで仕立てた四角いフォルムのバックパックです。濃淡がはっきりとしたアンティークレザーの個性を存分に楽しめるよう、デザインは無駄を省いてミニマルに、シンプルながらも絶妙なバランスを実現しました。ほどよいマチは、背負った際にボリュームを抑えられるため、コンパクトにまとまり、美しいシルエットを保ちます。A4サイズも余裕をもって持ち運びできビジネス使用も可能な収納力見た目はスッキリとしたデザインですが、マチがしっかりとあるため、A4の書類やPC、幅広の荷物もきれいにしっかりと収納できます。

材質牛革 質量(kg)0.6 ダークブラウン 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする