画像準備中

ハンドタップ(HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70471049 品番 EA829HA-1.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)34 質量(g)3 ピッチ喰い付き:9P 溝数3 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)7 呼びM1.4×0.3 シャンク径(mm)3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする