エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M30×2
全長(mm)
135
注文コード
70473097
品番
EA829HA-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
20
幅(mm)
17
全長(mm)
135
質量(g)
409
ピッチ
喰い付き:9P
溝数
4
被削材
中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
45
呼び
M30×2
首下長(mm)
74
シャンク径(mm)
23
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70473097
EA829HA-30G
70473106
EA829HA-30H
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ
1本
¥
32,600
税込
¥
35,860
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)