ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70473158 品番 EA829HC-2.3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)42 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数3 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)13 呼びM2.3×0.4 精度STD シャンク径(mm)3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする