OD261816 人感センサー連動型 エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473218 OD261816 人感センサー連動型 エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473218

人感センサー連動型 エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70473218 品番OD261816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします
オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング
他の防滴型とは違う安心の防水性能です
基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能

用途
軒下取付専用
人感センサー連動タイプ
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミ 消費電力(W)8.3 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)573 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする