エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70473219
品番
EA829HC-12D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
被削材
対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.5
精度
STD
シャンク径(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類