エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70473228
品番
EA829HC-14AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,734
販売価格(税別)
¥
7,940
バスケットに入れる
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
88
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M14×2
精度
STD
シャンク径(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類