ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70473307 品番 EA829HJ-2.6AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)44 質量(g)4 ピッチ喰い付き:3P 溝数3 ねじ長さ(mm)14 呼びM2.6×0.45 精度OH2 首下長(mm)- サイズ(mm)突出しセンタ:1.1 シャンク径(mm)3 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする