エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70473334
品番
EA829HJ-8AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
70
質量(g)
17
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
22
呼び
M8×1.25
精度
OH4
首下長(mm)
37
サイズ(mm)
突出しセンタ:3.5
シャンク径(mm)
6.2
精度表記
STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識
ハンドタップの種類