ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70473395 品番 EA829HJ-10E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)8 幅(mm)5.5 全長(mm)75 質量(g)26 ピッチ喰い付き:3P 溝数4 ねじ長さ(mm)24 呼びM10×1 精度OH3 首下長(mm)41 サイズ(mm)- シャンク径(mm)7 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする