ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70473508 品番 EA829HJ-14D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,203
販売価格(税別)
4,730

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)11 幅(mm)8 全長(mm)88 質量(g)66 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 ねじ長さ(mm)30 呼びM14×1.5 精度OH4 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)10.5 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする