バスボンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70473657 品番EA930MK-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。

用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10〜35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
注意
※水槽を補修した場合、硬化後(約1〜2日後)に水を2〜3回入れ替えて、アク抜きをしてから魚を移してください。
※本品を使用した部分には塗装できません。
※プラスチックで特に力のかかる箇所に使用した場合、ひび割れが生じる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする