山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ペーパーホルダー
クレンジングタオルホルダー リン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
70473946
品番
1944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
木とスチールの組み合わせが美しいロール型クレンジングタオル対応のタオルケースです。ロール型
のクレンジングタオルが丸ごと入って上からサッと取り出すだけの簡単設置。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装)
色
ナチュラル
質量(g)
約690
シリーズ
リン
適合サイズ
約H12×直径16.3cm以内の一般的なクレンジングタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×13.5
設置方式
置き型
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.3×16.3×12