OD361269 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474128 OD361269 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474128

エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474128 品番 OD361269
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト
メリハリの効いた光の演出が可能です
独立型人感センサーモード切替型に対応

用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)5.3 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさ白熱灯器具60W相当 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)9(100V) 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)453 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする