OD361151 エクステリアユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474189 OD361151 エクステリアユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474189

エクステリアユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474189 品番OD361151
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト
住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます
ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応

用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)8 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさ白熱灯器具100W相当 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)730 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする