埋込穴(Φmm)100
光源色電球色〜昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
消費電力(W)6.3
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
枠樹脂
反射板鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)70.9
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
皮相電力(VA)10(100V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0〜30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)447
調光率(%)5〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可