OD361244BL ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) 70476806 OD361244BL ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) 70476806

ユニバーサルダウンライト 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70476806 品番 OD361244BL
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お求めやすい単色のBluetooth調光
明るさは最大範囲100〜5%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)6 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 明るさ白熱灯器具60W相当 樹脂 反射板 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)12(100V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0〜30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)434 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする