遠距離レーザー MLXBシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 波長(nm)650 光出力(出射)LD定格に対して約20% 光出力(mW)5 注文コード70477478 品番MLXB-D12-650-5
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は波長・光出力など28種類から選べます 他の種類を見る

可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20〜100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
照射距離200m時 スポット径Φ15mm
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量

口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付) 使用温度(℃)-10〜45 レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ 電源電圧(V)DC4.5V〜14V 波長(nm)650 スポット径Φ15mm(距離200m) 光出力(出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW)25〜60 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20〜100% 最大負荷電流(mA)120以下 焦点可変範囲2〜200m RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5 グリーン購入法適合 レーザー光色赤色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする