【名入れ】パステルカラーインデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50冊) 注文コード70477577 品番KJ-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなパステルカラーで毎月の色が変わる卓上カレンダーです。

仕様六曜無 寸法(mm)160×180 サイズB6判・13枚 紙質上質紙135kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×140 グリーン購入法適合 名入れ台紙部分に名入れ サービス分類名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※納期によって価格が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70477577 KJ-002 37826647 KJ-002 【名入れ】パステルカラーインデックス サンギョウ 【名入れ】パステルカラーインデックス サンギョウ 1セット(50冊) 15,980〜 税込17,578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする