埋込穴(Φmm)100
光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)6.3
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
枠樹脂
エネルギー消費効率(Lm/W)68.8
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
皮相電力(VA)10(100V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
色(本体)ブラック
光束(Lm)434
調光率(%)5〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可