OD361329BCR ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478188 OD361329BCR ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478188

ダウンライト□ 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)□150 色(本体)オフホワイト 消費電力(W)8 注文コード70478188 品番OD361329BCR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜5%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)□150 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)16(100V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)118 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)676 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする