ガラスワイパーハンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70478695 品番OX350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。

幅(cm)約33 質量(g)138 材質(グリップ)ABS樹脂 全長(cm)約17 材質(フレーム)アルミニウム 材質(ゴム)合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
窓掃除の水滴拭き取り

持ち手が短く、ワイパーした水滴が滴って手がベタベタになり洗剤も含まれているので滑って使いにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする