エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70479169
品番
EA812JX-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質
芯線:CCA 被覆:PVC
質量(g)
1495
タイプ
適応:軽〜4tトラック
ケーブル長(m)
5
構成
芯線:0.31×233本
電線仕様
17.59(120A)
クリップ長さ(mm)
140