OD261219R LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479195 OD261219R LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479195

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70479195 品番OD261219R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式PWM 適合信号線:OA 076 091 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)94 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)590 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70479195 OD261219R 45438315 OD361575BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする