OD261460R 傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479283 OD261460R 傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479283

傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 注文コード70479283 品番OD261460R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は埋込穴など4種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

適合信号線:OA 076 091 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 消費電力(W)6.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)539 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式PWM 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)0〜30 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする