※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの その他樹脂
くればぁの その他樹脂板・シート
ナイロンメッシュ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(μm)
60
目開き(μm)
1
注文コード
70479508
品番
PA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
厚さ・目開き・線径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
幅(mm)
1150
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
60
開口率(%)
1.5
目開き(μm)
1
トラスコ品番
856-1831
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長