エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの コンデンサーブラシ
ブラシ(ステンレス軸/豚毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
70480779
品番
EA928AJ-173
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
材質
芯:ステンレス、毛:豚毛
全長(mm)
155
質量(g)
約4
ブラシ長(mm)
40
ブラシ径(Φmm)
13