※商品の数量は1本です。画像はつなげた時のイメージです。

ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70480883 品番 BL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!

ベルト長さ(mm)1500 ベルト色 仕上ヘアライン 材質(ポール・ベース)ステンレス・ヘアライン、(ベルト)ポリエステル、(ジョイント)ABS・PA 質量(kg)5.0 ベルト幅(mm)49 全高(mm)800 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)50 スタッキング対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790
離島数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする