銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3 刃径D(Φmm)6 注文コード70482109 品番DRB230 R3X30
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はボール半径R・刃径Dなど94種類から選べます 他の種類を見る

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 全長L(mm)80 表面処理DLCコーティング 刃径D(Φmm)6 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)6 首下径d2(mm)5.7 首下長l1(mm)30 ボール半径R(mm)3 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする