OD361447BCR LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484296 OD361447BCR LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484296

LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70484296 品番 OD361447BCR
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光源が奥に位置したハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)90.2 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)13(100V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)767 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器不可※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする