関西ペイント
関西ペイントの 錆止め/錆転換剤
関西ペイントの 錆止め
エスコ 硬化剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.4kg)
注文コード
70484986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性
さび止
主成分
浸透形エポキシ樹脂
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性