本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。
3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。
A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。
B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。
C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。
本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。
たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。
標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。
また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。
「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。
本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。
HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。
本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。