ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70485757
品番
OD301226HBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
複数の照明器具を個別に制御可能
照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール
用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)
150
光源色
電球色
消費電力(W)
29
ランプの種類
高演色LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
98
明るさ
SCM-T35Wクラス
枠
鋼・ポリカーボネート
仕様
電源装置付属
皮相電力(VA)
30/30/32(100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.1
取付必要高(mm)
220
質量(kg)
2.8
配光角度(°)
17〜48
取付可能天井厚(mm)
5〜25
可動範囲
垂直40°水平360°
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
1716
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー・タブレット別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※断熱施工不可
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません