※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜35
接続ねじR1/4
注文コード70486887
品番GV55-673 35MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・内容量など207種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。