DMカップホイール 研削王

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様操作しやすく、部分研削に最適なシングルカップ、荒仕上げ用 注文コード70487707 品番CSA4
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に
価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス

被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 仕様操作しやすく、部分研削に最適なシングルカップ、荒仕上げ用 質量(g)285 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする