3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルーガンオプション
ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70488188
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
長さ(mm)
24
径(Φmm)
1.8
適合スプレーガン
3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※AE2の取り付けには別途バルブアッセンブリーキットが必要です。
※新型アプリケータに下記別売ノズルを組み合わせるには、現行アプリケーターのノズルに付属しているバルブ部品が必要になります。