3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルースティック
ホットメルト接着剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
70488416
品番
3747 PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色
黄褐色
用途
金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
仕様
入れ目:10kg
質量(g/本)
40
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)
26×76
主成分
EVA
引張せん断接着強さ(MPa)
5.2
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
10kg
接着時間(秒)
45
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。